114-305 実習用生物顕微鏡 BA81シリーズ 島津理化 03455930

実習用生物顕微鏡 BA81シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
総合倍率
40~1500×(40×・60×・100×・150×・400×・600×・1000×・1500×)
タイプ
双眼
注文コード
03455930
品番
114-305
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

一軸式の粗微動焦準ハンドルを採用で操作が快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した1500倍モデル。対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用。LED照明装置は充電式で連続調光が可能です。一軸式粗微動焦準ハンドルを搭載しています。

適合
ステージ:一体型XYステージ、BA81-15B
タイプ
双眼
総合倍率
40~1500×(40×・60×・100×・150×・400×・600×・1000×・1500×)
照明装置
充電式LED照明装置(調光機構つき) 電源はACアダプタ経由で供給 連続点灯時間:新品出荷時,フル充電で約50時間
接眼レンズ
WF10×/18 WF15×/13(各2個)
付属品
ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED
仕様
レボルバ:4個穴 内向き
その他
鏡筒:双眼30°傾斜鏡筒、格納箱:オプション
寸法(mm)
W180×D333×H350 約4.8kg
対物レンズ
アクロマートスーパーコントラストレンズ(ASC)4× 10× S40× S100×-oil
アズワン品番
64-5162-36
コンデンサの種類
アッベコンデンサ N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時) 回転昇降式 虹彩式開口絞り 転出式拡散フィルタ内蔵
メーカー商品コード
114-305
焦準装置
ラックピニオン式粗動 精密ギヤ式微動 ステージ 上下動式 一軸式粗微動ハンドル 微動最小目盛2μm 標本安全装置つき
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする