114-300 実習用生物顕微鏡 BA81シリーズ 島津理化 03456271

実習用生物顕微鏡 BA81シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
総合倍率
40~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)
タイプ
単眼
注文コード
03456271
品番
114-300
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した600倍モデル。対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用。顕微鏡デジタルシステムとの組合せで各種デジタルシステムとして活用可能です。LED照明装置は充電式で連続調光が可能です。ジーデントップ式鏡筒なので眼幅調整の際に面倒な調整が必要ありません。一軸式粗微動焦準ハンドルを搭載しています。

適合
ステージ:移動距離:左右75 前後26 縦一軸XY操作ハンドル
タイプ
単眼
総合倍率
40~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)
照明装置
充電式LED照明装置(調光機構つき) 電源はACアダプタ経由で供給
接眼レンズ
WF10×/18 WF15×/13(各1個) 接眼マイクロメータ取付枠つき
仕様
BA81-6S
その他
鏡筒:単眼45°傾斜鏡筒 360°回転 接眼スリーブ内径23.2
対物レンズ
アクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4× 10× S40×
アズワン品番
64-5162-31
メーカー商品コード
114-300
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする