101-476 ディスプレイ付ワイヤレス気圧サンサ PS-4255 島津理化 03456332

ディスプレイ付ワイヤレス気圧サンサ PS-4255

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03456332
品番
101-476
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

Bluetoothで接続するワイヤレスタイプの気圧センサです。
有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイがついており、明るい場所でも非常に綺麗に表示します。
専用ソフトウェア(SPARKvueおよびPASCO Capstone)を使用すれば気圧の変化をリアルタイムで連続的に測定することができます。
デジタル気圧計のように,ソフトウェアなしでも現在の測定値を確認することが可能です。
電源ボタンを短く2回連続で押すとkPa ⇒ atm ⇒ mbar ⇒ ℃ ⇒ mの順にディスプレイ表示する単位を変更することができます。
気圧のほかに圧力測定を使用した相対的な高度測定ができます。

付属品
USBケーブル
測定範囲
気圧:75~125kPa、耐圧範囲:15~300kPa、精度:±0.1kPa、再現性:0.01kPa、高度:-1.8~9.5km、精度:25m(工場出荷時)±3m(校正後)、分解能:10cm
質量(g)
約58
寸法
約W90×D40×H25
温度(℃)
0~60℃、湿度:0~95% 非凝縮
接続
Bluetooth5.2またはUSB
対応
データログの使用:可能
時間
自動電源オフ:1時間
バッテリー
リチウムポリマー電池(300mAh)
アズワン品番
66-0073-83
メーカー商品コード
101-476
対応ソフトウェア
SPARKvueおよびCapstone
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする