3/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA463E-3 注文コード03456406 品番EA463E-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,470
販売価格(税別)
27,700
この商品はエスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS201 仕様プラスチックケース入 エスコ品番EA463E-3 幅(mm)3/8"(9.5) 適合ツールEA463EE-1、-2、-2A、-3、-4、-7、-8 耐荷重(kg)400 1巻長さ(m)30 ケース色イエロー ケース寸法(mm)302×243 バンド厚さ(mm)0.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする