114-044 生物顕微鏡 SSR-600H 島津理化 03456736

生物顕微鏡 SSR-600H

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03456736
品番
114-044
参考基準価格(税別)¥78,500販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

耐久性抜群で,より高度な観察学習にも対応できる、実習に最適な鏡筒上下動式純国産モデル。
40×対物レンズには、平坦性に優れたセミプランを採用しています。
接眼レンズは、観察のしやすい広視野タイプです。
広く使いやすい大形ステージはメカニカルステージの取り付けもでき、より高度な観察学習にも対応できます。

付属品
接眼鏡筒キャップ、ビニルカバー、クレンメル、平凹両面反射鏡
仕様
レボルバ:2穴 外向き
適合
ステージ:角型固定式 W120×D118
その他
鏡筒:単眼直鏡筒 アーム屈曲角:最大90° 接眼スリーブ内径:23.2 鏡筒長160
寸法(mm)
W123×D186×H300 約2.3kg
総合倍率
100×~600×(100×・150×・400×・600×)
照明装置
平凹反射鏡
接眼レンズ
NW 10×/18 NW 15×/13 接眼マイクロメータ取付枠つき
対物レンズ
10× SPL40×(セミプランレンズ)
アズワン品番
64-5162-38
メーカー商品コード
114-044
焦準装置
ラックピニオン式粗動 鏡筒上下動 標本安全装置つき
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする