70007 メッシュベスト 70007 Asahicho(旭蝶繊維) 03459168

 

70007 メッシュベスト 70007 Asahicho(旭蝶繊維) 03459168
70007 メッシュベスト 70007 Asahicho(旭蝶繊維) 03459168
70007 メッシュベスト 70007 Asahicho(旭蝶繊維) 03459168
70007 メッシュベスト 70007 Asahicho(旭蝶繊維) 03459168
70007 メッシュベスト 70007 Asahicho(旭蝶繊維) 03459168

メッシュベスト 70007

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズXXL
色ケイコウイエロー
内容量1個注文コード03459168品番70007
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

蛍光色で視認性の高いメッシュベストです。

用途
夜間や倉庫内などの視認性の悪い現場で
色
ケイコウイエロー
サイズ
XXL
胸囲(cm)
150
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする