2220 ドライハニカムフーディー

2220 ドライハニカムフーディー - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)2220 ドライハニカムフーディー - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)2220 ドライハニカムフーディー - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)2220 ドライハニカムフーディー - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)2220 ドライハニカムフーディー - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

ドライな着心地と綿の柔らかさを持つ「T/C裏ハニカム」を使用したフーディー。綿100%にはない軽さと速乾性。シンプルなデザインで使いやすいデイリーユースな新定番。左袖ペン差しにはTS DESIGNのロゴ入りグログランテープを使用。

質量(g)
820(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%
収納数
左袖ペン差しポケット/両脇ポケット
対応シーズン
年間
素材
T/C裏ハニカム
内容量
1着
27件中 1~27件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070299112220ブラックM
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070304192220ブラウン3L
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070313022220ブラウンS
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070314602220ネイビー5L
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070325282220ネイビー3L
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070325712220ブラウンLL
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070335872220ブラックLL
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070336822220ネイビー4L
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070339282220ブラックS
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070340592220ネイビー6L
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070340682220ブラウンM
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070343822220ブラック6L
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070345312220ブラック5L
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070346712220ブラウン6L
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070351972220ブラックL
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070357122220ブラウンSS
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070358362220ブラウン5L
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070364122220ブラック4L
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070375772220ネイビーLL
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070384512220ブラック3L
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070385302220ブラックSS
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070385572220ネイビーM
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070390812220ネイビーL
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070394672220ブラウン4L
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070397812220ネイビーS
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070403412220ブラウンL
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
070403592220ネイビーSS
¥9,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする