※フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
クールコア半袖インナー 0043
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
3L
¥3,298
4L
¥3,500
5L
¥3,998
L
¥2,998
LL
¥2,998
M
¥2,998
S
¥2,998
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03459342
品番
0043
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クールコア(冷却素材)ルーズフィットインナー
用途
接触冷感とは異なり気化熱を利用して冷却する素材です。空調服のインナーとして最適なアイテムです。
サイズ
L
胸囲(cm)
96
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
43
色
ライトグレー