Asahicho(旭蝶繊維)
クールコア半袖インナー 0043
クールコア(冷却素材)ルーズフィットインナー
用途
接触冷感とは異なり気化熱を利用して冷却する素材です。空調服のインナーとして最適なアイテムです。
色
ライトグレー
内容量
1個
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
胸囲(cm)
選択してください
84
90
96
102
108
114
120
着丈(cm)
選択してください
64
66
68
70
72
74
76
裄丈(cm)
選択してください
39
41
43
45
47
49
51
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03459062
0043
LL
102
70
45
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03459080
0043
3L
108
72
47
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03459132
0043
5L
120
76
51
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03459202
0043
M
90
66
41
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03459220
0043
S
84
64
39
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03459342
0043
L
96
68
43
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03459369
0043
4L
114
74
49
¥
5,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください