0043 クールコア半袖インナー 0043 Asahicho(旭蝶繊維) 03459369

※フロントスタイル

0043 クールコア半袖インナー 0043 Asahicho(旭蝶繊維) 03459369
0043 クールコア半袖インナー 0043 Asahicho(旭蝶繊維) 03459369
0043 クールコア半袖インナー 0043 Asahicho(旭蝶繊維) 03459369
0043 クールコア半袖インナー 0043 Asahicho(旭蝶繊維) 03459369
0043 クールコア半袖インナー 0043 Asahicho(旭蝶繊維) 03459369
0043 クールコア半袖インナー 0043 Asahicho(旭蝶繊維) 03459369

クールコア半袖インナー 0043

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1個注文コード03459369品番0043
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

クールコア(冷却素材)ルーズフィットインナー

用途
接触冷感とは異なり気化熱を利用して冷却する素材です。空調服のインナーとして最適なアイテムです。
サイズ
4L
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
49
色
ライトグレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする