Asahicho(旭蝶繊維)
メッシュベスト 70007
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
F
XXL
F
色
ケイコウグリーン
ケイコウグリーン
ケイコウオレンジ
ケイコウイエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03459412
品番
70007
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
蛍光色で視認性の高いメッシュベストです。
用途
夜間や倉庫内などの視認性の悪い現場で
色
ケイコウグリーン
サイズ
F
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
67