KPB-322 修正テープモノエアー5Cブルー3Pパック トンボ鉛筆 03459719

KPB-322 修正テープモノエアー5Cブルー3Pパック トンボ鉛筆 03459719
KPB-322 修正テープモノエアー5Cブルー3Pパック トンボ鉛筆 03459719

修正テープモノエアー5Cブルー3Pパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03459719
品番
KPB-322
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

独自機構「エアータッチシステム」を搭載し、使いきるまで驚くほど軽く消せる修正テープです。
たっぷり使える10m巻。
持ちやすく携帯しやすいシンプル&コンパクトボディ。
テープの密着不良を防ぐ手ブレ補正ヘッド。
使用中の気になる雑音を低減した静音設計。
使いきりタイプ

用途
修正
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
58
本体横(mm)
31
本体縦(mm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする