エスコ
1/4インチ ゲートバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03460755
品番
EA470D-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,982
販売価格(税別)
¥
3,620
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
エスコ品番
EA470D-2
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)
飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18
接続
Rc
使用流体
飽和蒸気・静流水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材