ワレンズミニ ウインカーSET

(20件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) レンズ色クリア 適合車種12V車両用(汎用) 注文コード03461368 品番102-80-0500-20
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はレンズ色・適合車種・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。

レンズ色クリア 付属品12V8Wウェッジ球 適合車種12V車両用(汎用)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03461368
2026-02-24
用途:
破損したウィンカーの代替品等に
自動車・二輪車・自転車関連業

オフロードバイクの定番ウィンカー。とにかく軽くて小さくてコケても破損しにくい柔軟性が魅力。下手なLEDより視認性も高いので色んな車両に使いやすい。

対象商品:
03461377
2022-05-05
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

小さくて格好が良い。取り付け部が柔くて多少無理やりつけても壊れない。バルブを替えてもやはりハイフラになってしまうがコストを考えれば概ね満足。

対象商品:
03461352
2021-11-09
用途:
所有車両の維持補修

何度も買ってます。ほかに無いウインカーレンズなのに通販で買えるのがありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
03461352
2021-08-07
用途:
破損したものの代替え
上武商会 様

純正品に換えて、小型軽量で使いやすく重宝しています。

対象商品:
03461352
2021-04-09
用途:
オフロードバイク

MD30の純正が割れたので、ワレンズに交換してみました。
そのままつなぎ変えるとハイフラになりますので気になる方は、
抵抗の挿入などを検討ください。
コンパクトになり転倒してもヒットしにくく、
若干のヒットであればボディが柔軟なのでいなしてくれます。
レンズは割れるより取れるほうが先行する傾向ですので、
拾ってはめれば元通りです。
ヘタクソの私には最適のウィンカーです。

1人が参考にしています
対象商品:
03461368
2021-07-06
用途:
オフロードバイクに取付け

オフロードバイクに取付け山遊びで使用しています。転倒しても壊れにくく、輝度もある。大変良いです。

対象商品:
03461368
2021-03-12
用途:
ウィンカー交換
その他業種

これは、ここが1番安く(私的調べ)自宅まで運んでくれるので購入しました確かにタフで割れずらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03461352
2020-07-07
用途:
バイクのカスタム
医療・福祉・介護関連業

オフロードバイクのカスタム軽量化のために、とりあえずリアを交換しましたが、転倒時に破損のリスクが減り、しかもかっこ良くなったので、フロントもリピート購入して交換しました。他の車種にも購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする