CH-40-900 メッキチャンネル ダイソー 03461932

商品単体

CH-40-900 メッキチャンネル ダイソー 03461932
CH-40-900 メッキチャンネル ダイソー 03461932

メッキチャンネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
幅(mm)40×17
長さ(mm)900
内容量1本注文コード03461932品番CH-40-900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

穴あきのCチャンネル
長尺金物、電材

用途
ユニクロメッキ仕上げ
長さ(mm)
900
幅(mm)
40×17
材質
スチール
厚さ(mm)
2
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
対応
【ボルトサイズ】M8
注意
※M8ボルト対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする