曜日別特売
PIXY821FP フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-821 MIZAR(ミザールテック) 03462589

 

PIXY821FP フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-821 MIZAR(ミザールテック) 03462589
PIXY821FP フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-821 MIZAR(ミザールテック) 03462589

フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-821

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード03462589品番PIXY821FP
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ピント調整が一切不要な8倍コンパクト双眼鏡です。コンサートやライブ等に大活躍します。

色
ピンク
付属品
ケース、専用ストラップ、レンズクロス
寸法(mm)
83×110×41
質量(g)
約140
倍率(倍)
8
コーティング
レンズコーティング:マルチコーティング
対物レンズ有効径(mm)
21
明るさ
6.89
ひとみ径(Φmm)
2.6
実視界(°)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする