曜日別特売

フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-821

フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-821 - MIZAR(ミザールテック)フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-821 - MIZAR(ミザールテック)フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-821 - MIZAR(ミザールテック)フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-821 - MIZAR(ミザールテック)

ピント調整が一切不要な8倍コンパクト双眼鏡です。コンサートやライブ等に大活躍します。

付属品
ケース、専用ストラップ、レンズクロス
寸法(mm)
83×110×41
質量(g)
約140
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
21
明るさ
6.89
ひとみ径(Φmm)
2.6
実視界(°)
7
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PIXY821FP 0346258903462589PIXY821FPピンク
¥6,500
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
PIXY821FS 0346260703462607PIXY821FSシルバー
¥6,500
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
PIXY821FB 0346261603462616PIXY821FBブルー
¥6,500
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする