MIZAR(ミザールテック)
フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-821
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
ピンク
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03462607
品番
PIXY821FS
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ピント調整が一切不要な8倍コンパクト双眼鏡です。コンサートやライブ等に大活躍します。
色
シルバー
付属品
ケース、専用ストラップ、レンズクロス
寸法(mm)
83×110×41
質量(g)
約140
倍率(倍)
8
コーティング
レンズコーティング:マルチコーティング
対物レンズ有効径(mm)
21
明るさ
6.89
ひとみ径(Φmm)
2.6
実視界(°)
7