オーガナイザー XL Long

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03463017 品番5901238256571
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。耐衝撃性のスライドと追加コネクタで、内容物をしっかり保護します。M8サイズのネジ込みインサートでカスタマイズが可能です。4つの長方形バケットを備え、各バケットには3つの取り外し可能な仕切りがあります。最大50cmの長さのアイテムを収納や輸送できます。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0Long ]です。

用途工具や部品の収納に最適 質量(kg)4.18 サイズXL 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)13.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸法・幅(mm)387 外寸法・高さ(mm)131 対角(mm)679 外寸法・奥行(mm)582

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする