ZF ソレノイドバルブ(ZF 6HP トランスミッション用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03463595 品番1068.298.044
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ZF ソレノイドバルブ(ZF 6HP トランスミッション用)
ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。
製品の特長:
部品の検索と入手が容易
オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる
オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる
品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減
OE品質
ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。

仕様車両ブランド:ASTON MARTIN, BMW, JAGUAR, LAND ROVER 主な適合純正品番ZF 6HPトランスミッション用(6HP 266HP 26 A,6HP 26 A-616HP 26 X) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする