ハードシェルソーラーセンサーライト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03463681 品番HAC4359
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

『ハードシェルソーラーセンサーライト』は、駐車場や庭にピッタリな、地面に設置できるソーラー充電式ライトです。IPX7の防水性能と耐荷重に優れ、具体的な耐荷重は約1tなので、車で踏んでも壊れません。充電不要なエコ仕様で、夜間は自動点灯します。自宅庭の防犯対策としてもおすすめできる製品です。ライト寿命は約3年で、長持ちします。約8時間の充電で約8時間連続点灯することが可能です。明るさは約5lmで、夜間使用ライトとして充分役割を果たすことができます。

用途夜間のセンサーライトに。 セット内容取扱説明書、本体×1個、取り付け用ネジ×4本、コンクリートアンカー×4本 ブラック 電源ソーラーパネル充電(ニッケル水素電池内蔵) 保護等級IPX7 寿命ライト:約3年 充電時間(時間)約8 設置場所屋外 直径×高さ(cm)約12×2.5 耐荷重(t)約1 明るさ(Lm)約5 電球の種類LED 点灯時間(時間)約8

商品説明動画

【グリーンクロス】ハードシェルソーラーセンサーライト
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする