ぼかし剤スプレー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード03463714 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スプレーダストをなじませ、キレイにします
塗り継ぎ部分をぼかし、目立たなくします

クリヤー 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 用途金属、木部、樹脂などにラッカー(硝化綿ラッカー、アクリルラッカー)を塗装した後のぼかし処理に 乾燥時間(分)約30/20℃、約60/冬期 塗り面積(m2)約2〜2.5(1回塗り) 主な用途木、金属 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリルラッカー
注意
※補修塗装後、なるべく早く(5分以内に)お使い下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03463714
2020-12-18
用途:
車の塗装作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

自分で車の塗装をするのは2回目でしたが塗装している人の動画を参考に実施しました。塗装面しているところの境目をぼかすためにこの商品を使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする