ETC203 ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203 プロト 03463735 ETC203 ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203 プロト 03463735 ETC203 ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203 プロト 03463735 ETC203 ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203 プロト 03463735 ETC203 ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203 プロト 03463735 ETC203 ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203 プロト 03463735

ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03463735 品番ETC203
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

メーカー名:プロト
メーカー品番:ETC203
ETCアンテナステー Cタイプ ETC2.0に対応! M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能
販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴
タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ
色[カラー]:ブラック/カチオン塗装
サイズ:貼付有効面:37mm×39mm
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装
使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。
型番:ETC
特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。
使用場所:M10サイズのミラーやボルト
リペア:無し
関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204
適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31

特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31 その他リペア:無し 材質スチール ブラック/カチオン塗装 タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10固定タイプ 型番ETC 関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204 使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。 サイズ(mm)貼付有効面:37×39 使用場所M10サイズのミラーやボルト 表面仕上げブラック/カチオン塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする