29mm ボールジョイント エキストラクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03465436 品番EA500CA-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,100
販売価格(税別)
21,000
用途ボールジョイントの取り外しに エスコ品番EA500CA-29 材質ドイツ鋼 直径(Φmm)(最大)60 深さ(mm)【アーム】60 口幅(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする