曜日別特売
VFF0.5-H 移動用・機器用電線 ビニル平形コード 矢崎エナジーシステム 03465608

VFF0.5-H 移動用・機器用電線 ビニル平形コード 矢崎エナジーシステム 03465608
VFF0.5-H 移動用・機器用電線 ビニル平形コード 矢崎エナジーシステム 03465608
VFF0.5-H 移動用・機器用電線 ビニル平形コード 矢崎エナジーシステム 03465608

移動用・機器用電線 ビニル平形コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
導体サイズ(mm2)0.5
導体外径(Φmm)0.9
色(絶縁体)灰
内容量1巻(100m)注文コード03465608品番VFF0.5-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

小型電気器具に使用する平形ビニルコードで主に家庭用電気機器の電源コードに使用されます。

色(絶縁体)
灰
仕上外径(mm)
2.5×5.1
概算質量(kg/km)
22
導体外径(Φmm)
0.9
導体サイズ(mm2)
0.5
長さ(m)
100
関連規格
JIS C 3306
導体
より線

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする