エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車用ピックアップツール
ピックルフォークキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03465682
品番
EA501AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
エスコ品番
EA501AB
材質
鍛造鋼
質量(kg)
1.77
直径×長さL(Φmm×mm)
【手打ちハンマー用ハンドル】19×165、【エアーチゼル用シャンク】10×130
口幅(mm)
17・24・30