矢崎エナジーシステム
移動用・機器用電線 ビニル平形コード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
導体サイズ(mm
2
)
2
2
0.75
0.5
1.25
導体外径(Φmm)
1.8
1.8
1.1
0.9
1.5
色(絶縁体)
黒
白
灰
黒
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
03465696
品番
VFF2-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
小型電気器具に使用する平形ビニルコードで主に家庭用電気機器の電源コードに使用されます。
色(絶縁体)
黒
仕上外径(mm)
3.4×6.9
概算質量(kg/km)
55
導体外径(Φmm)
1.8
導体サイズ(mm
2
)
2
長さ(m)
100
関連規格
JIS C 3306
導体
より線
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表