杣
杣の 防護服・保護服・特殊服
杣の 保護服
防護ズボン サマーモデル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03465966
品番
T001E-XS
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
【寸法】
ウエスト70〜78cm 股上27cm 股下70cm
【重量】
Mサイズ1020g
サイズ
XS
質量(g)
Mサイズ1020
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
70〜78
股上(cm)
27