杣
杣の 防護服・保護服・特殊服
杣の 保護服
防護ズボン エコノミカル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03466070
品番
T001G-LL
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
【寸法】
ウエスト80〜90cm 股上32cm 股下80cm
【重量】
Mサイズ1245g
サイズ
LL
質量(g)
Mサイズ1245
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
80〜90
股上(cm)
32