シャープ化学
シャープ化学の 接着剤
シャープ化学の ゴム系接着剤
シャーピーボンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(12kg)
注文コード
03466350
品番
#700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
多孔質素材でも接着可能
乾燥が速く初期接着力が優れています
粘着保持時間が非常に長く作業性が良好
耐熱性が良好
ノントル配合
用途
鞄等の革製品の接着
吊り込み、巻き込み
色
淡黄白色
主な用途
鞄等の革製品の接着
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性