※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ガラス・ビニールシート・その他
【オーダー】フロート透明ガラス フライス加工
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03467713
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
厚さ(mm)
3
幅(mm)
20〜50
長さ(mm)
51〜100
タイプ
フライス加工
連続使用温度(℃)
80
長さ公差(mm)
±0.3
厚さ公差(mm)
±0.3
幅公差(mm)
±0.3
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
93.5
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100