メイン画像

E6.714CN E6-714ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468301 E6.714CN E6-714ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468301

E6-714ビットブロックセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03468301 品番E6.714CN
参考基準価格(税別)¥17,770 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。
完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。
DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。
滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。
レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。
ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。
耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。
耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。
ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。

トラスコ品番690-3323

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする