代表画像

2124 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468748 2124 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468748 2124 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468748 2124 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468748 2124 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468748

ボール付六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03468748 品番 2124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

トラスコ品番595-0493 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)80 対辺(mm)4 対辺寸法(mm)4 首下長(mm)22 適合キャップスクリューM5 適合セットスクリューM8
注意
※ボール部では本締めできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする