メイン画像
Wera
Weraの 自転車メンテナンスツール
Weraの ホイール・スポーク関連工具
自転車セット 13
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03469317
品番
004184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
リムにキズを付けず安全に動かすことができます。
9502のレバーに6.35mmビット差し込み可能です。
9503 はバルブから空気を排出させるデフレーター付きです。
用途
自転車のタイヤ交換用。
仕様
REACH規制対応品
トラスコ品番
342-5740
セット内容
9502レバー×1本、9503レバー×1本
材質
ガラス強化繊維
差込角(mm)
6.35
入数
セット2点
グリーンマーク
認定