メイン画像
Wera
Weraの 自転車メンテナンスツール
Weraの ホイール・スポーク関連工具
自転車セット 2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03469326
品番
004171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
差替式ドライバーです。
片手で簡単にビットを付け替えることができます。
ホルダーに早回しスリーブ付きです。
用途
自転車乗車時携帯用。
仕様
REACH規制対応品
トラスコ品番
342-5741
セット内容
ビットドライバー(816R)×1本、プラスビット(+1、+2)×1本、トルクスビット(10202530)×1本、六角ビット(22.53456)×1本
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
150
高さ(mm)
110
差込角(mm)
6.35
全幅(mm)
65
入数
セット13点
グリーンマーク
認定