メイン画像

自転車セット 3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03469335 品番004172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

自転車向けのツールチェックプラスです。
リムにキズを付けないためのタイヤレバーを付属しています。
付属してる空きケースに自分に合う工具を追加可能です。

用途自転車乗車時携帯用。 仕様REACH規制対応品 トラスコ品番342-5742 セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5678101315)×1個、プラスビット(+1、+2、+3)×1本、トルクスビット(TX10152025273040)×1本、マイナスビット(44.55.5)×1本、六角ビット(22.534568)×1本、ボール六角ビット(2.53456)×1本、9502×1本、9503×1本 材質特殊工具鋼 全長(mm)210 高さ(mm)110 差込角(mm)6.35 全幅(mm)65 入数セット38点 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする