バッテリーリフター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03469575 品番EA514BB-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全てのバッテリーに合います。

エスコ品番EA514BB-11 材質スチール 全長(mm)365×170 質量(g)約720 最大開口(mm)250
注意
※バッテリー重心のリブに掛けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする