エスコ
エスコの 電気系統用工具
エスコの バッテリー用工具
バッテリーリフター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03469584
品番
EA514BB-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全てのバッテリーに合います。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バッテリーキャリアー
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
エスコ品番
EA514BB-12
材質
スチール
質量(kg)
(適合)22以下
適合幅(mm)
【バッテリー】120〜180
注意
※バッテリー重心のリブに掛けて下さい。