スパークプラグスレッドチェザー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03469663 品番EA514BC
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,2601,798
エスコ品番EA514BC 全長(mm)65.5 適合ねじ(mm)14、18
注意
※13/16”プラグソケットで使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03469663
2022-06-23
用途:
2スト、ビンテージトライアルバイクの整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前の所有者によって、少し斜めに捩じ込まれたスパークプラグがアルミ製のシリンダーヘッドのネジ山を荒らしてしまい、修正が必要な状況でした。破損状況をよく観察してスレッドチェザーで修正が出来そうと確信したのでこの工具で修正完了しました。 比較的初期の軽度のプラグネジ山修正用として重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする