エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの てこ
1500mm ワーキングバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03470135
品番
EA519AE-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,350
販売価格(税別)
¥
8,500
バスケットに入れる
用途
機械の修理・移動、錆付いたものを取る時に
エスコ品番
EA519AE-150
材質
機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)
25
全長(mm)
1500
質量(kg)
5.9
先端幅(mm)
43