11x300mm プライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03470171 品番EA519AH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,436
販売価格(税別)
6,760
エスコ品番EA519AH-1 材質ハイカーボンスチール 軸径(Φmm)11 全長(mm)300 質量(g)208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする