エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車用プライバー
4本組ピンチバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03470266
品番
EA519AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,230
販売価格(税別)
¥
19,300
バスケットに入れる
エスコ品番
EA519AL
材質
ハイカーボンスチール
全長(mm)
355・410・460・510
軸(mm)
【六角】13・19
先端幅(mm)
12・23