エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車用プライバー
300x9.5mm プライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03470302
品番
EA519AM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,720
販売価格(税別)
¥
5,200
バスケットに入れる
ハンマーヘッドの為叩けます。
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
エスコ品番
EA519AM-1
材質
スチール(黒色酸化)
軸径(Φmm)
【四角軸】9.5
全長(mm)
300
材質(クリップ)
ゴム
先端幅(mm)
16