635x 13mm プライバー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03470327 品番EA519AM-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,042
販売価格(税別)
8,220

ハンマーヘッドの為叩けます。
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。

エスコ品番EA519AM-3 材質スチール(黒色酸化) 軸径(Φmm)【四角軸】13 全長(mm)635 材質(クリップ)ゴム 先端幅(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03470327
2023-01-14
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

軸の硬度はそこそこで、撓りは少なめです。
個人的な問題点は非貫通だったという事です。
柄の叩き部はクルクルと回転するほどのガタガタ仕様です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする