エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車用プライバー
790x 13mm プライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03470336
品番
EA519AM-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,483
販売価格(税別)
¥
9,530
バスケットに入れる
ハンマーヘッドの為叩けます。
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
エスコ品番
EA519AM-4
材質
スチール(黒色酸化)
軸径(Φmm)
【四角軸】13
全長(mm)
790
材質(クリップ)
ゴム
先端幅(mm)
19