画像準備中

SYJ5000 Series

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03470367 品番SYJ5190-3G
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様コイル仕様:標準 リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)AC110[AC115] ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路なし 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする