※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用フライヤー
18-8 フライヤー用丸網カゴ(PGS-09 20L用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03470489
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
280×125
寸法A(mm)
280Φ
寸法D(mm)
125
寸法B(mm)
330
寸法C(mm)
110