MPFシリコーンロングスクレイパー LS-H-BLアシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ヘラ材質:シリコン●パイプ材質:SUS●色:青●パイプ長さ:800mm●全長:1050mm 注文コード03470611 品番LS-H-BLアオ
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥17,160
販売価格(税別)
15,600
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

MPFシリコーンスクレイパー太短タイプ青色(2-4228-02)にステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレーパーです。スクレイパーとパイプの取り付けにはボルトとナットを使用しています。※パイプ、ボルト、ナット単体での販売はしていません。

仕様●ヘラ材質:シリコン●パイプ材質:SUS●色:青●パイプ長さ:800mm●全長:1050mm アズワン品番67-7312-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする