曜日別特売
2985301 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 03471007

2985301 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 03471007
2985301 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 03471007
2985301 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 03471007
2985301 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 03471007

配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
トラスコ品番
731-1009
注文コード
03471007
品番
2985301
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

減圧状態、加圧状態の配管に対してライン停止なしで補修ができるキットです。
キットには補修に必要なツールや製品がすべて含まれており、確実かつ長期的な補修が可能です。

用途
各種形状の配管に。(エルボ―、T字、レデューサー等)
継手、ネジ部、カップリング、等に。
補修可能な素材 金属、プラスチック、コンポジット(複合)素材、等に。
内部流体:エアー、冷却水、化学薬品などに。
トラスコ品番
731-1009
危険物の数量
770g
セット内容
作業手順書、サンドペーパー、アルコールワイプ、保護手袋
材質
エポキシパテ、ウレタンテープ
色
白
規格
NSF61 BS6920 取得
耐圧性(MPa)
最大2.06(完全硬化後)
可使時間(分/25℃)
5
硬化時間(分)
(25℃)30
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
関連資料:(1.89MB)
注意
※火気不使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする