配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ
減圧状態、加圧状態の配管に対してライン停止なしで補修ができるキットです。
キットには補修に必要なツールや製品がすべて含まれており、確実かつ長期的な補修が可能です。
- 用途
- 各種形状の配管に。(エルボ―、T字、レデューサー等)
継手、ネジ部、カップリング、等に。
補修可能な素材 金属、プラスチック、コンポジット(複合)素材、等に。
内部流体:エアー、冷却水、化学薬品などに。
- セット内容
- 作業手順書、サンドペーパー、アルコールワイプ、保護手袋
- 材質
- エポキシパテ、ウレタンテープ
- 色
- 白
- 規格
- NSF61 BS6920 取得
- 耐圧性(MPa)
- 最大2.06(完全硬化後)
- 可使時間(分/25℃)
- 5
- 硬化時間(分)
- (25℃)30
- 危険等級
- その他のもの
- 危険物の類別
- 指定可燃物
- 危険物の品名
- 合成樹脂類
- 内容量
- 1セット
関連資料:(1.89MB)
注意
※火気不使用接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03471007,03471016 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03471007-260831-02.jpg)
![注文コード:03471007,03471016 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03471007-260831-04.jpg)
![注文コード:03471016,03471007 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03471007-260831-06.jpg)
![注文コード:03471016,03471007 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03471007-260831-08.jpg)


![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)
















